曜日別特売

シンカー仮面TR ツヤ消ブラック

シンカー仮面TR ツヤ消ブラック - マルシン漁具シンカー仮面TR ツヤ消ブラック - マルシン漁具シンカー仮面TR ツヤ消ブラック - マルシン漁具シンカー仮面TR ツヤ消ブラック - マルシン漁具

装着用シリコンゴム:3個入り

用途【使用中のエギに簡単装着!】変化する潮流、風向き、水深など、釣り場の状況やターゲットに合わせた、スピーディな対応で釣果をアップ!状況に合わせて、重さとカラーを自由にセレクトすれば、1つのエギでもバリエーションが広がるためタックル装備のコンパクト化も可能。各社の汎用エギに適合します。*特殊形状のエギ等には適合しない場合もございますので、ご使用前に確認をお願い致します。ツヤ消ブラック入数(個)2内容量1パック
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
716315105g5
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
716315197g7
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
7163152810g10
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
7163153715g15
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
7163154620g20
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
7163155530g30
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
7163157140g40
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする