EDGE マイクロ オーガナイザー BOX

EDGE マイクロ オーガナイザー BOX - PLANO(プラノ)[釣具]EDGE マイクロ オーガナイザー BOX - PLANO(プラノ)[釣具]EDGE マイクロ オーガナイザー BOX - PLANO(プラノ)[釣具]

マイクロオーガナイザーボックスは、ポケットサイズの3層構造のコンパクトなボックスで、3つのスタイルでジグヘッドやスプーン、小型ルアーなどの収納が可能です。
最上部には、3つの異なるサイズのジグリテイナーが成形されており、整理して識別しやすい方法でジグを固定します。 2層目はソフトなパッドで小さなジグをしっかり掴んでホールドします。
その下の最下層には、小さなルアーや細かいアイテムを整理するためのコンパートメントを備えていますので、ライトゲームなどの釣行にも最適です。
付属のカラビナで、バッグのDリングなどへの取り付けが可能です。
革新的なシステムを特徴とするこの機能的なタックルボックスには、Dri-Loc防水シール、吸水性乾燥剤を備えています。
中身をすぐに識別できるDura View (透明なポリカーボネイト製の上蓋)や、片手で簡単に開閉できる特大ラッチで使いやすさを追求した設計になっています。
同サイズの複数のユニットを積み重ねられるように設計されており、リブ付きの蓋とベース、スチール製のピンヒンジは、耐久性があり掴みやすく簡単に開閉することが可能です。

材質本体プラスチック、上蓋ポリカーボネート質量(g)300外寸(cm)16.4×10.1×4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71632648-19804
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする