曜日別特売

USB Type-C 充電器 PD/PPS 33W 2ポート USB-C+USB-A GaN II 小型 折りたたみプラグ PSE適合

USB Type-C 充電器 PD/PPS 33W 2ポート USB-C+USB-A GaN II 小型 折りたたみプラグ PSE適合 - エレコム

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンを2台同時に充電できるAC充電器です。最大33W出力のUSB Power Deliveryに対応し、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンの充電も可能です。手のひらに収まるコンパクトサイズで、外出や出張時の持ち運びにも便利です。

用途
USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォン・タブレットの2台同時充電や、ノートパソコンの充電にも対応するAC充電器です。
USB Type-CポートはUSB Power Delivery最大33Wで充電可能、スマートフォンやiPadだけでなく、MacBook Airなどの対応するノートパソコンも充電できます。
※最大33Wの充電はUSB Type-Cポート単独使用時のみ、また接続された機器が対応している場合に限ります。
USB-Aポートは、最大出力12Wでスマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できます。
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。
2つのポートを使用して、スマートフォンなどを2台同時に充電できます。
※2ポート同時接続時、USB Type-Cポートは最大出力20W、USB-Aポートは最大出力12Wとなります。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は33Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながら製品の小型化を実現しました。
※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さい(幅約42mm×厚み約30mm×高さ約39mm)ので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。
NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)の充電が可能です。
※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)ではドック併用での使用には対応していません。
電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71639009EC-AC11433BK
3,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
71639018EC-AC11433WH
3,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする