曜日別特売

二酸化炭素濃度計

二酸化炭素濃度計 - はくでん二酸化炭素濃度計 - はくでん二酸化炭素濃度計 - はくでん二酸化炭素濃度計 - はくでん二酸化炭素濃度計 - はくでん

壁面に設置できる横長タイプのCO?モニター。空間全体の空気環境を常時確認できます。
二酸化炭素濃度(ppm)、温度、湿度をリアルタイムで測定・表示。室内環境管理の目安確認に適しています。
二酸化炭素検知にはNDIR(非分散型赤外線)方式を採用。長期使用時も安定した測定が可能です。?離れた位置からでも確認しやすい大きな数字表示。CO?濃度レベルは4段階のカラーインジケーターで直感的に把握できます。?周囲の明るさに応じて表示輝度を調整可能。昼夜を問わず見やすく使用できます。
設定したCO?濃度を超えるとアラームでお知らせ。換気管理の補助に役立ちます。(アラーム機能はON/OFF切替可能)

仕様【保管湿度範囲】20%~85%付属品充電用USBケーブル(5V)寸法(mm)270×90×35質量(g)320電源充電式リチウム電池測定項目二酸化炭素(CO2)、温度、湿度サンプリング1.5秒濃度単位CO2:ppm検出方法CO2:赤外線(NDIR)測定温度範囲(℃)-10~50測定範囲(ppm)400~5000保管温度(℃)-10~60湿度範囲(%)測定相対:20~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689689HD1306
14,600
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする