タジマツール(TJMデザイン)
セフリュック 40
ヘルメット・ハーネス・安全靴が入る大容量リュック
セフホルダーをつけるループ付
安全靴は別で入れる 「仕切り袋型 収納ポケット」
お好みの場所にセフツールの取り付けが可能
用途
現場監督用収納製品
色
ブラック
材質(本体)
合皮
材質(背)
ポリエステル
収納容量(L)
40
使用
セフホルダー:別売
内容量
1個
注意
※セフ別売。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71690258
SFBPZ-40
¥
23,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください