アース製薬
アース OH!ノーマット
置くだけで蚊に効く新世代型ノーマット!電源いらず。360度スリット構造の容器を採用しており、6畳より広い部屋でも使用できます。※4.5畳から12畳まで
付属品
無
対象害虫
蚊成虫
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
FSC認証
認定
FSC認証番号
C081641
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
有効期間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71694826
4901080334312
【有効成分】トランスフルトリン530mg/個【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
150日用(1日12時間使用)使用環境により異なります
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
71694835
4901080334411
【有効成分】トランスフルトリン680mg/個【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
270日用(1日12時間使用)使用環境により異なります
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
71694851
4901080334510
【有効成分】トランスフルトリン790mg/個【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
1年用(1日12時間使用・366日用)使用環境により異なります
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
71694860
4901080334213
【有効成分】トランスフルトリン530mg/個【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
150日用(1日12時間使用)使用環境により異なります
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
71694869
4901080334619
【有効成分】トランスフルトリン680mg/個【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
270日用(1日12時間使用)使用環境により異なります
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください