曜日別特売
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826

正面

4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826
4901080334312 アース OH!ノーマット アース製薬 71694826

アース OH!ノーマット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は販売名・使用方法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
販売名
アース虫ケアMIA2
使用方法
(1)薬剤カートリッジを袋から取り出します。(2)お取替え日(終了日)を油性ペンで記入します。1日12時間使用で150日後(3)薬剤カートリッジを折り曲げて容器に収納します。(逆方向に曲げると破損することがあります)薬剤カートリッジは上下どちらでも使用可能(4)フタの三角印と容器の三角印が合う位置でフタをはめます。【ONにする場合(薬剤が揮散)】フタの三角印を容器の「ON」の突起まで回します。「カチッ」と音がして容器の窓が開き、薬剤の揮散が始まります。【ONからOFFにする場合】フタの三角印を容器の「OFF」の突起に合わせます(途中で止めない)。容器の窓が閉まり、薬剤の揮散が止まります。【薬剤カートリッジ取替え時】フタの三角印と容器の三角印を合わせます。「カチッ」と音がして、フタがはずれ、薬剤カートリッジを取り出せます。専用容器は繰り返し使えます。●本品を4.5畳から12畳あたり1個の割合で部屋を閉めて設置してください。●本品は1日12時間使用で約150日使用できます。(使用環境により異なります)
注文コード
71694826
品番
4901080334312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

置くだけで蚊に効く新世代型ノーマット!電源いらず。360度スリット構造の容器を採用しており、6畳より広い部屋でも使用できます。※4.5畳から12畳まで
●置くだけで蚊に効くのはOH!ノーマット!
●電源不要・電池不要・火不要・プッシュ不要
●6畳より広いお部屋(※4.5畳から12畳まで)でも蚊に効く360°スリット
・空気の流れの向きに影響を受けにくい
・全方位に薬剤が広がる
※部屋のすき間や隅など空気の流れが悪い場所では十分な効果が得られないことがあります。
【アース独自のマルチフィラメント構造!】
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きくて「薬剤がたっぷり」+「薬剤が広範囲に広がる」
●お部屋に置きたくなるデザイン
・シンプル:お部屋になじむ形状とカラー
・スリム:置き場所に困らない
・リビングに、玄関に、寝室に
●4.5畳から12畳まで。(扉を閉めて使用)
●150日用(1日12時間使用)使用環境により異なります
●新世代型
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
・Act For ECO・森林資源保全(個箱に適切に管理された森林認証紙を使用)
【販売名】アース虫ケアMIA2
【効能・効果】蚊成虫の駆除
【内容量】専用容器1個、薬剤カートリッジ1個
【セット内容】専用容器(フタ・容器)、薬剤カートリッジ
【防除用医薬部外品】

有効期間
150日用(1日12時間使用)使用環境により異なります
成分
【有効成分】トランスフルトリン530mg/個【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分
販売名
アース虫ケアMIA2
付属品
無
使用方法
(1)薬剤カートリッジを袋から取り出します。(2)お取替え日(終了日)を油性ペンで記入します。1日12時間使用で150日後(3)薬剤カートリッジを折り曲げて容器に収納します。(逆方向に曲げると破損することがあります)薬剤カートリッジは上下どちらでも使用可能(4)フタの三角印と容器の三角印が合う位置でフタをはめます。【ONにする場合(薬剤が揮散)】フタの三角印を容器の「ON」の突起まで回します。「カチッ」と音がして容器の窓が開き、薬剤の揮散が始まります。【ONからOFFにする場合】フタの三角印を容器の「OFF」の突起に合わせます(途中で止めない)。容器の窓が閉まり、薬剤の揮散が止まります。【薬剤カートリッジ取替え時】フタの三角印と容器の三角印を合わせます。「カチッ」と音がして、フタがはずれ、薬剤カートリッジを取り出せます。専用容器は繰り返し使えます。●本品を4.5畳から12畳あたり1個の割合で部屋を閉めて設置してください。●本品は1日12時間使用で約150日使用できます。(使用環境により異なります)
対象害虫
蚊成虫
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
FSC認証
認定
FSC認証番号
C081641

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-04
用途: イベント会場(屋内)
教育・研究機関

電源を必要としないので、利便性が大変良い。スリムでスタイリッシュなので、置いていてもあまり違和感を感じない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする