USB-C充電ケーブル:最大3A/60Wの高出力に対応した高品質USB Type-Cケーブル。USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスの高速充電、およびUSB-C充電器やモバイルバッテリーなどの接続にも対応。コネクター部の刻印により性能を簡単に識別高品質構造:TPE製の内層被覆とナイロン編組の外装による2層構造。頻繁な±90度の屈曲に耐え、1万回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用