曜日別特売

USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応

USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 - StarTech.com

高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ
優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計
安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応
高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上
作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能

用途
通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的
オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71694248424D3N-USB-C-CHARGER
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする