曜日別特売

120mmケースファン

120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC120mmケースファン - ARCTIC

Arcticブランドの120mm 15mm厚PWMファン(P12 Slim PWM PST)200~2100rpmの回転数、デイジーチェーン接続が可能なPSTモデルです。 標準的な厚さ25mmの120mmケースファンとは異なり、P12 Slim PWM PSTはわずか15mmです。 これにより、Small Form Factor(SFF)ビルドに理想的な選択肢となります。 ラジエーター取り付け用の対応ネジも同梱しております。 P12 Slim PWM PSTのファン設計は、集中した気流を生み出すように最適化されているため、高い静圧を発生させます。 このファンは、空気抵抗が増加していても、非常に効率的な冷却と良好なエアフローを可能にします。 これにより、P12 Slim PWM PSTは、ケースの隠れた吸気口、ダストフィルター、ラジエーター、そしてハードウェアが密集して自由なエアフローのスペースが少ない小型ケースでの使用に特に適しています。 新しく開発されたARCTICモーターの動作音は、最低速度でもほとんど知覚できません。 特別な磁化設計により、Pシリーズファンのモーターは起動時のショックを発生させず、従来のDCモーターに比べて整流時の振動もごくわずかです。 その結果、さまざまな速度で筐体への振動が大幅に減少し、ゴム製バッファや追加の防振対策は不要となります。 新しいARCTICモーターは、従来モデルや現在の競合製品に比べて摩擦熱を大幅に低減します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様リブ無し寸法(mm)120×120×15質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)1.33接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)56.82内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71692979ACFAN00187A
982
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする