テリック コンフォーサボー

テリック コンフォーサボー - TELICテリック コンフォーサボー - TELICテリック コンフォーサボー - TELICテリック コンフォーサボー - TELICテリック コンフォーサボー - TELICテリック コンフォーサボー - TELICテリック コンフォーサボー - TELICテリック コンフォーサボー - TELIC

医療従事者向けのテリックが欲しい」との声により誕生したサボタイプ。シンプルなデザインは普段使いにもぴったりでつま先を覆うクローズドタイプは、夏は素足で、冬はソックスを合わせることで1年中活躍します。アーチサポートで足圧を軽減し、履くほどに気持ち和らぐリカバリーサンダルです。

仕様男女兼用・2WAY材質EVA質量(g)162(片足・Mサイズ)備考サイズ選びで迷われたら1サイズアップをお勧めします。ヒール(cm)3足囲2E内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71697766TE-01ブラック2XL(28.5cm~29.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697775TE-01ドクターズホワイトXS(22cm~22.5cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697791TE-01ドクターズホワイトS(23cm~23.5cm
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697800TE-01ドクターズホワイトM(24cm~24.5cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697809TE-01ドクターズホワイトML(25.5cm~26.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697818TE-01ドクターズホワイトL(26.5cm~27.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697827TE-01ドクターズホワイトXL(27.5cm~28.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697836TE-01ドクターズホワイト2XL(28.5cm~29.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697845TE-01コルクブラウン2XL(28.5cm~29.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697861TE-01インディゴS(23cm~23.5cm
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697870TE-01インディゴM(24cm~24.5cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697879TE-01インディゴML(25.5cm~26.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697888TE-01インディゴL(26.5cm~27.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697897TE-01インディゴXL(27.5cm~28.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
71697906TE-01インディゴ2XL(28.5cm~29.0cm)
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする