TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836

TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697836

テリック コンフォーサボー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ドクターズホワイト
サイズ2XL(28.5cm~29.0cm)
内容量1足注文コード71697836品番TE-01
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

医療従事者向けのテリックが欲しい」との声により誕生したサボタイプ。シンプルなデザインは普段使いにもぴったりでつま先を覆うクローズドタイプは、夏は素足で、冬はソックスを合わせることで1年中活躍します。アーチサポートで足圧を軽減し、履くほどに気持ち和らぐリカバリーサンダルです。

色
ドクターズホワイト
サイズ
2XL(28.5cm~29.0cm)
仕様
男女兼用・2WAY
材質
EVA
質量(g)
162(片足・Mサイズ)
備考
サイズ選びで迷われたら1サイズアップをお勧めします。
ヒール(cm)
3
足囲
2E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする