曜日別特売

溶着マルチブレードM-4

溶着マルチブレードM-4 - 関西工具製作所

通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。

用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5内容量1枚
注意
※乾式で使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71700995DOBOM04000
10,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする