関西工具製作所
溶着マルチブレードM-12
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途
薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等
仕様
付属リング:2225.4
厚さ(mm)
3.2
穴径(Φmm)
30.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
直径(mm)
300
チップ高さ(mm)
5
内容量
1枚
注意
※乾式で使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71701011
DOBOM12300
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください