nikome
マルチエッグスチーマー
・ほったらかしでゆで卵、半熟卵、温泉卵などお好みの卵ができあがり!
・ガラス蓋で調理が見えて安心!
・サッと洗えて、お手入れ簡単!
・自動オフ機能搭載!
・タイマー予約可能!
用途
6つのモードで自動調理(半熟卵、温泉卵、ゆで卵、茶碗蒸し、茶葉蛋
(台湾味玉)、ヨーグルト)
幅(mm)
184
質量(kg)
1.04
高さ(mm)
161
奥行(mm)
155
消費電力(W)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71701029
NKM-MES01
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません