【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)

【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) - VAIO

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第12世代CPU搭載の中古PC!
モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/高年式/

用途
筐体やパームレストに凹みや削れがあります。
他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜け、キーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】1235Uメモリー容量16GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71710531-
オープン
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする