冨士トンボ礦業
金剛砂(ガーネット)
硬度の高い、天然の研削材です。
モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途
金属、非金属の研磨やブラストなど
仕様
粗目
質量(kg)
2
基材
金剛砂(ガーネット)
番手
#36
内容量
1袋(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71701851
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください