金剛砂(ガーネット)

金剛砂(ガーネット) - 冨士トンボ礦業

硬度の高い、天然の研削材です。
モース硬度7.0~7.6で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。

用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#60内容量1袋(2kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71701860-
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする