曜日別特売

スタイラスペン Type-CtoC 急速充電(for iPad)01

スタイラスペン Type-CtoC 急速充電(for iPad)01 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン Type-CtoC 急速充電(for iPad)01 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン Type-CtoC 急速充電(for iPad)01 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン Type-CtoC 急速充電(for iPad)01 - アーテック[学校教材・教育玩具]スタイラスペン Type-CtoC 急速充電(for iPad)01 - アーテック[学校教材・教育玩具]

パームリジェクション搭載の高性能タッチペン!
自然な筆記感を叶える高精度スタイラスペンです。パームリジェクション機能により手のひらを置いたまま安定して書け、ストレスのない操作を可能にします。USB Type-Cによる急速充電で短時間で使用でき、iPad側面への磁気吸着で収納性も抜群です。交換用ペン先付きで長期間安心してお使いいただけます。学習からイラスト制作まで幅広く活躍します。【商品スペック】電池:リチウムポリマー 130mAh、充電ポート:Type-C、充電時間:約25分間、動作時間:約4~8時間、節電モード:起動より60分後に自動的にオフになります。マグネット吸着:対応端末 iPad Air(第4世代)・iPad Pro 11(第1/2/3世代)・iPad Pro 12.9(第3/4/5世代)

セット内容本体×1、充電用USBケ-ブル×1、交換用ペン先×2材質アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)本体:約Φ9×165、充電用USBケ-ブル:長さ300包装形態箱入り内容量1本
注意
※2018年以降のApple iPad / iPad Pro /iPad Airバージョンのみ対応。iPhone、Android、Microsoftデバイス、またはそれ以前のiPadには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170229892213
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする