曜日別特売

タッチペン ペン先細タイプ用 ペン先シリコンゴム

タッチペン ペン先細タイプ用 ペン先シリコンゴム - アーテック[学校教材・教育玩具]タッチペン ペン先細タイプ用 ペン先シリコンゴム - アーテック[学校教材・教育玩具]

便利な10個セット!交換用シリコンペン先!
タッチペン ペン先細タイプ専用の交換用シリコンペン先です。シリコン素材を使用した柔らかい交換用ペン先で、画面を傷つけずにスムーズに操作できます。10個セットで予備としても便利にお使いいただけます。

セット内容本体×10材質ABS、導電ゴム寸法(mm)1個サイズ:約Φ5×10包装形態袋入り内容量1セット(10個)
注意
※タッチペン ペン先細タイプ(品番:91863 JANコード:4521718918631)専用です。タッチペンは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170208891417
オープン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする