曜日別特売

ディスク型タッチペン

ディスク型タッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスク型タッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスク型タッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]

書き心地なめらか!シンプルなディスクタイプタッチペン!
シンプルで使いやすいディスクタイプのタッチペンです。透明ディスクにより細かな操作がしやすく、ノートアプリやイラスト制作にも最適です。キャップはマグネット吸着式で紛失しにくく、交換用ペン先も1個付属しています。

セット内容本体×1本、交換用ペン先×1個(ペン上部に収納)材質アルミ、ABS、PP寸法(mm)キャップ装着時:約148、使用時:約165、ペン径:約9包装形態袋入り内容量1本
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7170216791556
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする