ミワックス
デスクマットダブル
ダブルタイプ 下敷き付
素材 1.2mm厚 表面 透明塩化ビニール + 発泡ポリエチレンシート(グリーン)の2枚1組
適合
机:新JIS 127号
材質
軟質塩ビ
厚さ(mm)
1.2
色
透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1195×695
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71725048
SD-127W
¥
7,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください