曜日別特売

デスクマットシングル

デスクマットシングル - ミワックスデスクマットシングル - ミワックスデスクマットシングル - ミワックス

シングルタイプ
1.2mm厚 表面 透明塩化ビニールの1枚

適合机:新JIS 107号材質軟質塩ビ厚さ(mm)1.2透明寸法(幅W×奥行D)(mm)995×695内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725057SD-107S
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする