曜日別特売

NEW 7DAYS サンドメーカー

NEW 7DAYS サンドメーカー - ライソンNEW 7DAYS サンドメーカー - ライソン

1台7役。1人分を手軽に作れるサンドメーカー
7種のプレートを付け替えればホットサンド(2種)、ワッフル、パンケーキ、ドーナツ、ベビーカステラ、焼きおにぎりがこの1台で簡単に作れます。
生地やお好みの食材をのせてフタを閉めるだけの簡単調理
短時間で手軽においしい軽食やおやつを楽しめます。
手軽に食べやすい4分割できるホットサンドプレートにバージョンアップしました。
2種のホットサンドプレートは耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もなく手軽に調理できます。
※焼き上がり目安時間は約3~6分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
色々な食材で軽食もスイーツも楽しめます。
ホットサンドなら買ってきたお惣菜や昨日の夕飯の残り物を入れれば、朝食用のおかずパンに。パイ生地やご飯を挟んでも◎
焼きおにぎりをお茶漬けにして夜食にもピッタリです。
それぞれのプレートで作れるレシピブック付き
フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。
着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。

セット内容本体、シングルホットサンドプレート、よんぶんのホットサンドプレート、ワッフルプレート、パンケーキプレート、ドーナツプレート、ベビーカステラプレート、焼きおにぎりプレート材質本体;フェノール樹脂/本体プレート;アルミニウム(フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.1(シングルホットサンドプレート含む)消費電力(W)650電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721846KDHS-021W
8,980
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする