曜日別特売

わたあめ屋さん

わたあめ屋さん - ライソンわたあめ屋さん - ライソンわたあめ屋さん - ライソンわたあめ屋さん - ライソン

あめ玉やザラメを使って簡単にわたあめが作れるわたあめメーカー
いろいろな味のキャンディーで手軽にオリジナルわたあめ作り
色々な味や色のキャンディーを入れれば自分だけのオリジナルわたあめが楽しめます。
本格的な大きいわたあめを作りたい場合はザラメがおすすめ。
アイデア次第で無数のバリエーション。
みんなで楽しく盛り上がれる
みんなで作れば楽しさも倍増です。
ホームパーティーなど人が集まる場面での盛り上げアイテムに!
コンパクトながらパワフルなヒーター
加熱速度が速く、約2分であめができ始めます。
家庭用ながら本格的なヒーターがついています。お子様の大喜び間違いなし!

セット内容本体、さじ、取扱説明書材質本体・トレイ:PP/フタ:AS/あめ玉投入皿:アルミニウム/さじ:PPサイズ(cm)Φ30×31消費電力(W)450電源コード(m)0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721819KDCC-006R
7,080
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする