曜日別特売

ムーンビーム プレスサンドメイト

ムーンビーム プレスサンドメイト - ライソンムーンビーム プレスサンドメイト - ライソンムーンビーム プレスサンドメイト - ライソン

パンの耳まで美味しく焼ける!手軽に厚焼きホットサンド。おしゃれな本体カラー!
パンと食材を挟んでフタを閉めるだけ
お好みの食材をパンにのせてフタを閉めるだけ。約3分でサクッと香ばしいホットサンドが焼きあがります。耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もありません。
※ホットサンドが焼き上がる目安時間は約3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。
深さ約1.5cmのプレート
プレートの深さが約1.5cmあるから、6枚切りの耳付きパンやマフィンも焼けます。
たっぷり具材を挟んで、ボリューム満点の厚焼きホットサンドが作れます。
フッ素樹脂加工&着脱式プレート
フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。
ON/OFF電源スイッチ付き
コンセントを抜き差しせずに、手元で電源をON・OFF切り替えられます。
電源コードすっきり
本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。
縦置きコンパクト収納
立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
サッと取り出して手軽に使えます。

材質本体:フェノール樹脂/本体プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )本体質量(kg)1.2電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721740KDHS-024I
4,530
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする