曜日別特売

回転寿司ざんまい

回転寿司ざんまい - ライソン回転寿司ざんまい - ライソン

回転寿司がおうちで楽しめる!
市販や手作りのお寿司を電車に乗せて出発!楽しく食べて美味しさUP!お子様も大喜びです。お寿司以外にもスイーツなどを乗せればパーティーにぴったり!
遊び用の鉄道玩具より走るスピードがゆっくりなので、お寿司が取りやすい。
レール全長約158cm
回転寿司屋さんに来たみたい♪盛り上がること間違いなしのサイズ感。
受け皿6枚付き
車両にぴったり受け皿が6枚付属しているので、電車が一周している間に次のお寿司を用意できます。

セット内容車両A×1、車両B×3、レールA×2、レールB×8、受け皿×6、取扱説明書材質車両・受け皿:ABS、レール:PP寸法(mm)【車両連結時】60×500×60 / 【車両A(電池入れる分)】60×140×60【車両B(連結部分)】60×123×60【受け皿】Φ90×12質量(g)275電源単3電池2本(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721697KTSS-006W
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする