曜日別特売

コード式温度調節機能付きヒートガン

コード式温度調節機能付きヒートガン - EARTH MANコード式温度調節機能付きヒートガン - EARTH MANコード式温度調節機能付きヒートガン - EARTH MANコード式温度調節機能付きヒートガン - EARTH MANコード式温度調節機能付きヒートガン - EARTH MANコード式温度調節機能付きヒートガン - EARTH MANコード式温度調節機能付きヒートガン - EARTH MAN

デジタル画面で熱風温度などを表示
約55~550℃まで温度調節が可能
8段階で風量調節が可能
5種類のアタッチメント付き

用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品温度調節機能付きヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.77定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(送風)0.8 (熱風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(送風)80 (熱風)1,450吐出し量(L/min)約250~500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250×85×215定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整8段階熱風温度(℃)(送風)約50/(熱風)約50~550温度表示方式デジタル表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71728399HG-1450D
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする