曜日別特売

コード式ヒートガン

コード式ヒートガン - EARTH MANコード式ヒートガン - EARTH MANコード式ヒートガン - EARTH MANコード式ヒートガン - EARTH MANコード式ヒートガン - EARTH MANコード式ヒートガン - EARTH MANコード式ヒートガン - EARTH MAN

持ち運びに便利な収納ケース付き
風量調節機能付き(弱風・強風の2段階で風量調節が可能)
5種類のアタッチメント付き

用途熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外し等に使用することができます。付属品ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、ヘラ型ノズル×1 、スクレーパー×1 、スクレーパー固定具×1 、収納ケース×1 、取扱説明書×1質量(kg)0.68定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)(弱風)7 (強風)14.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)(弱風)700 (強風)1,450吐出し量(L/min)(弱風)約300 (強風)約450本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約233×79×210定格時間(分)20使用環境温度(℃)0~40風量調整2段階熱風温度(℃)(弱風)約300/(強風)約500(※1ヒーターで制御しているため、風量や温度などの条件で熱風温度は変動します。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71728390HG-1450C
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする