曜日別特売

ALENZA LX200

ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

静けさと、なめらかさと、心地よさと・・・ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤです
1. 上質なドライビング体験の提供
構造・形状の最適化と新パタンにより、乗り心地・運動性能・静粛性を高次元に向上させ、プレミアムSUVにふさわしい
「静かでなめらかな走り」を提供します。
「LX-tech Comfort設計」を適用することで、従来品「ALENZA LX100」の強みである走行中の小さな振動の吸収をさらに
向上させた上で、凹凸のある路面を乗り越える際の大きな衝撃も吸収し、より上質な乗り心地を実現します。
また、コーナリング時の車両の揺れを少なくし、プレミアムSUVの運動性能に求められるハンドリング性能と、ふらつきに
くさを高次元で両立します。
加えて、振動入力を抑えることで、荒れたアスファルト舗装路でのロードノイズを従来品対比16%低減しています。
プレミアムSUVに加え、大型の輸入車をはじめとするプレミアム車両にも上質なドライビング体験を提供します。
2. 雨天時も、より安全で安心感のある走行性能の提供
「アクアパウダー」とウェット向上剤を採用した「LX Aqua Techゴム」により、ウェット性能を大幅に向上させ、雨の日の
運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキ性能を実現します。
ウェットブレーキ制動距離は、従来品対比15%短縮、ウェットグリップ性能は全サイズaグレードを達成しています。
3. サステナビリティへの貢献
ゴムの配合技術の進化、軽量化と接地形状の最適化により、転がり抵抗は従来品対比18%低減しています。
加えて、軽量化による省資源化、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式によって再生資源や再生可能資源を原材料の
一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。
4. SUVの足元を際立たせるプレミアムサイドデザイン
サイドの文字・デザインをより黒く際立たせる微細加工技術「LUXBLACK」を広範囲に適用することで、「ALENZA」ブランド
ロゴをプレミアムな美しさと鮮やかなコントラストで表現します。

用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合内容量1本
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

※ホイールは付属しておりません。
全23種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71728478PSR08967175/80 R161751680
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728487PSR08968215/70 R162151670
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728496PSR08913225/65 R172251765
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728505PSR08914235/65 R172351765
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728521PSR08915265/65 R172651765
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728530PSR08916225/55 R182251855
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728539PSR08917225/60 R182251860
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728548PSR08918235/55 R182351855
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728557PSR08919235/60 R182351860
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728566PSR08920265/60 R182651860
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728575PSR08921225/55 R192251955
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728591PSR08922235/45 R192351945
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728600PSR18188235/55 R192351955
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728609PSR08926265/55 R192651955
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728618PSR08927235/45 R202352045
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728627PSR08929235/55 R202352055
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728636PSR08930245/45 R202452045
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728645PSR08934255/45 R202552045
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728661PSR08935275/45 R202752045
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728670PSR08936275/50 R202752050
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728679PSR08937285/50 R202852050
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728688PSR18239255/55 R202552055
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71728697PSR08938235/50 R212352150
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする