スワン電器
リモコン付きLEDロングシーリング
シンプルなデザインと機能が充実したシーリングライトです。引き掛けシーリング式で設置も簡単。昼光色で明るくキレイに照らします。キッチン、リビングなど幅広いシーンでご利用いただけます。
寸法(mm)
幅1300×高さ84×奥行225
質量(kg)
3
消費電力(W)
42
スイッチ
ON/OFF/3段階調光機能/常夜灯
定格寿命(時間)
40000※LED交換できません
光源色
昼光色(6500K)
光束(Lm)
5000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71725608
KCE-405WH
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください