曜日別特売

ブラケット ブラック

ブラケット ブラック - ポッシュリビング

簡単なDIYで、カフェやショップのようなインテリアを実現できます。

材質キャストアイアン質量(kg)0.275ブラック耐荷重(kg)5寸法(cm)穴to穴2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×21.2×8.5内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7172640564151
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする