曜日別特売

ブラケット

ブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビング

ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。

材質キャストアイアンブラック耐荷重(kg)5
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71726317641421セット(2個)0.165S穴to穴1.32.5×12×12
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726326641431セット(2個)0.52M穴to穴2.34×18×18
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726335641441個0.835L穴to穴2.54×24×24
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726351641451セット(2個)0.125S穴to穴1.32.5×12×9.5
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726360641461セット(2個)0.375M穴to穴23.5×18×14
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726369641471個0.54L穴to穴23.5×23.5×18.5
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726378641481セット(2個)0.135S穴to穴1.52.5×12×12
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726387641491セット(2個)0.25M穴to穴1.52.5×18×18
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726396641501個0.57L穴to穴22.5×24×24
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする