曜日別特売

ブラケット

ブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビングブラケット - ポッシュリビング

古典の美しさと現代の実用性が調和して、日常の中で心地よさを生み出します。シンプルですが、曲線美とディテールの細かさが、鋳造ならではの良さ。軽量でシンプルなアルミは、茶色い錆が出ないので経年劣化にも強い素材です。

材質アルミニウムネイキッド
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71726430641531セット(2個)0.055S5穴to穴1.22.5×12×12
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726439641541セット(2個)0.125M8穴to穴24×18×18
5,200
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726448641551個0.205L12穴to穴24×24×24
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726457641561セット(2個)0.05S5穴to穴1.32.5×12×9.5
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726466641571セット(2個)0.1M8穴to穴23.5×18×14
5,200
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726475641581個0.155L12穴to穴23.5×23.5×18.5
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726491641591セット(2個)0.05S5穴to穴12.5×12×12
3,200
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726500641601セット(2個)0.073M8穴to穴12.5×18×18
5,200
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
71726509641611個0.11L12穴to穴1.22.5×24×24
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする