曜日別特売

フック ブラック

フック ブラック - ポッシュリビング

ネジ穴のサイズや位置を厳選し、DIY初心者でも取り付けやすいように設計。ブラック塗装がサビに強く、アンティークな風合いを長く楽しめます。ビギナーからベテランまで満足できるアイテムです。

材質キャストアイアン質量(kg)0.79ブラック耐荷重(kg)5寸法(cm)穴to穴2.7/3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×13×26.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7172642164152
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする