曜日別特売

ティッシュケース

ティッシュケース - ポッシュリビングティッシュケース - ポッシュリビングティッシュケース - ポッシュリビング

使う場所やスタイルに合わせて、置き型、壁掛け、天付けの3WAYで使えるアイアン製ティッシュケース。ハンドペーパーや大判サイズにも対応し、パッケージ箱、ビニールどちらも使用可能。取り出し口の中央が広がっているので、スムーズに取り出せます。

材質アイアン質量(kg)1.135寸法(cm)穴to穴7.5/7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×8×15寸法(幅W×高さH)(cm)ペーパー出口:23×3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7172681664175ブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
7172682564176ホワイト
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
7172684164177ウォームグレー
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする