ポッシュリビング
マルチバー
壁付けも天付けも選べるその名の通りマルチタスクなアイテムです。タオルハンガー、キッチンペーパーホルダーなど。
材質
アイアン
質量(kg)
0.36
寸法(cm)
穴to穴13/13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×6.5×5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71726710
64164
ブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71726719
64165
アンティークゴールド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください