プラスライフ
トラベルセット マスク(個包装マスク5枚+マスクケース)
材質
マスク本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリウレタン、ノーズフィット:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71725590
PL-MST03TRVL02
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください