タンガロイ
大径防振バー用リダクション治具 S-S-RED-H-VH
仕様
●Holder:D80●Tool:S40
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
37
寸法L1(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
80
寸法DCONWS(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71733789
S80-S40R-RED-H-VH
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください