ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 スタンダード型

ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 スタンダード型 - RYOBI(リョービ)

従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します
強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました
JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備

仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付シルバータイプスタンダード型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100~2400適合扉幅(mm)900~1200内容量1台
注意
※全機種とも左右勝手共用です
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※画像は代表画像となります。寸法等詳細はメーカーサイトよりご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストップ
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71738777B3000V G1ストップなし25~45
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
71738786BS3000V G1ストップ付25~120
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする