ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 パラレル型

ドアクローザ 3000シリーズ Grade1 パラレル型 - RYOBI(リョービ)

従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します
強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました
JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備

仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付シルバータイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100~2400適合扉幅(mm)900~1200適合扉質量(kg)25~120内容量1台
注意
※全機種とも左右勝手共用です
※スタンダード型とパラレル型では本体がことなります。
※画像は代表画像となります。寸法等詳細はメーカーサイトよりご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71738795B3000PV G1ストップなし
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
71738811BS3000PV G1ストップ付
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする