充電式バリカン雑草クリーナー

充電式バリカン雑草クリーナー - ムサシ充電式バリカン雑草クリーナー - ムサシ充電式バリカン雑草クリーナー - ムサシ充電式バリカン雑草クリーナー - ムサシ

押すだけで草刈りができる、掃除機ような雑草クリーナーです。
前後に押すだけで草刈りができる掃除機感覚の草刈り機です。
本体を左右に振る動作がないためラクに作業ができます。
刃幅350mmで効率よく草刈りができます。
後ろ側にも刃が付いているため引いた時も刈れます。
安全ガード付きで足のケガも防ぎ、建物も傷つけず、刈り高の調整機能も付いています。

用途18Vバッテリー使用の充電式草刈り機。仕様大型タイヤ付付属品可動刃ケース材質ABS樹脂、PP樹脂、ナイロングラスファイバー樹脂、エラストマー樹脂、アルミ、高炭素鋼連続使用時間(分)25充電時間(分)80最大切断径(Φmm)12ポール1.01m~1.36mまで伸縮自在内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739931FW-1000
38,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする