ミニクリエーションF 先丸

ミニクリエーションF 先丸 - 坂源

刃が短く先端が丸いミニサイズのフッ素樹脂加工の生花ハサミです。
切断箇所が支点より近いため、力が入りやすく軽い力で切れるのでお子様や年配の方にも使いやすいです。
茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。

用途生花、園芸用。刃長(mm)30加工フッ素樹脂加工柄長さ(mm)90材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739818モスグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする