ファームフック

ファームフック - タキヤ

ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホ-ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリ-ト等に適しています。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
推奨ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71740789NT-FHO-55ステンレス55×20ステンタッピングトラス:3.5mm、ステン木ネジ丸皿:2.7mm
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71740798NT-FHO-70ステンレス70×30ステンタッピングトラス:4.0mm、ステン木ネジ丸皿:3.1mm
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71740807NT-FHO-52SGステンレス/ビーズブラスト55×12ステン木ネジ丸皿:3.1mm
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71740816NT-FHO-100ステンレス100×35ステンタッピングトラス:4.0mm、ステン木ネジ丸皿:3.1mm
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする