ezハンドル

ezハンドル - 関西洋鋸ezハンドル - 関西洋鋸

一家に1本、補助ハンドルです。
スコップに取り付けて使える補助ハンドルです。
無駄な力を使わず体への負担を軽減します。
両手が使えるから作業が楽に行えます。

用途土砂災害・庭作業・アウトドア。仕様補助ハンドルのみ質量(g)230長さ(cm)(ハンドル)33材質(ハンドル)PP材質(ヘッド)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
717414013701
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする