Meikiエンジン搭載の安心の日本製刈払機です。
Meikiエンジン25.6cc(日本製)、ミラクルスタート採用により始動性も抜群です。
スロットルはツインレバーを採用、操作性も優れています。
軽い力で引けることによる始動性の向上を実現しました。
クラッチケース側に防振ダンパーを搭載、作業者の負担を軽減します。
用途庭、畦などの草刈り。仕様スロットルレバー:ツインレバー、搭載エンジン:TBE27(排気量:25.6cc)付属品ハンドルLセット、飛散防護カバー、収納袋、工具(8×10スパナ、4mmLレンチ、13×19+ボックスレンチ)、保護メガネ、刈刃(チップソー10インチ40P)、移動用カバー、シングルバンド質量(kg)5.0(本体のみ、付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1770×454×601ハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料(ガソリン+2サイクル用オイル(FC級))50:1燃料タンク容量(L)0.6始動方式リコイルスタータ方式(コイルダンパー式)トップカバー赤(MeikiPOWERロゴ)内容量1台