StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、ライザー定格( CMR )を備えていて、終端処理するとすぐに使用できます。
最適な長さ
StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルは長さが 1000 フィートなので、ニーズに合わせてケーブルの長さをカスタマイズできます。RJ45 壁面ジャックなどの用途をネットワークハブに接続するか、ケーブルを使用して大きなケーブルランのあるネットワークラックを接続します。StarTech.com では、色の重要性を認識し、そのシリーズから選択できる優れた製品を用意しています。このイーサネットケーブルは青色です。色分けにより、ネットワークの構成や整理が簡単にできます。
PoE
このパッチケーブルは、 Power over Ethernet ( PoE )に対応しています。つまり、 VOIP 電話 / セキュリティシステム、 4k 又は 1080p ビデオストリーミングなどのデバイスに最大 100W の電力を供給できます。
24 AWG
この Cat6 は、 24 AWG サイズの銅ワイヤを備えており、信号伝送時の耐性が低くなっています。また、他のサイズよりも発熱が少なく、この 2 つの特性を組み合わせることで、あらゆる長さに最適です。この Cat6 ケーブルでは、高品質の 100 % 銅導体を使用することにより、投資価値が高いだけでなく、近端クロストークノイズ( NEXT )の低減にも役立ち、データ転送の信頼性が向上します。
このパッチケーブルは、 Durable Black PVC ジャケットでワイヤを収納しています。StarTech Startech は、すべてのケーブルに永久保証を適用