曜日別特売

StarTech.com Cat5e イーサネットケーブル, 305m, 青, U/UTP

StarTech.com Cat5e イーサネットケーブル, 305m, 青, U/UTP - StarTech.com

WIRC5ECMR 350 MHz ソリッド UTP ケーブル(青)は、壁、コンジット、天井などで使用する CMR 定格で、 1000 フィートのバルクロールとしてパッケージされています。このケーブルは青色の PVC ジャケットを備えているので、柔軟性と耐久性が高くなり、同時にネットワークケーブル接続の色分けが容易になります。
StarTech.comの永久保証が付いています。
最大定格 350 MHz で、優れた性能と帯域幅を発揮します
柔軟な PVC 等級ジャケット
24 AWG 裸銅単線導体
4 ペアの Unshielded Twisted Pair ( UTP; シールドなしツイストペア)ケーブル
フットマーク付きケーブル
大量購入で、低コストのコスト削減を実現します
ケーブルランを簡単に測定できます

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741638WIRC5ECMR
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする