曜日別特売

StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 2m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き

StarTech.com Cat8 イーサネットケーブル, RJ45 - RJ45, 2m, 青, アルミマイラーテープ,編組付き - StarTech.com

StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。
終端処理=終端処理済み
シールド構造=アルミマイラーテープ、編組付き
コネクタ1=RJ45、オス/メス=オス、コネクタ1方向=ライトアングル
コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス

【ジャケット】青タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル呼び径(mm)5.6規格Cat8シリーズNLBLケーブル長(m)2構造【シールド】S/FTPシールドスクリーン付き導体固体RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)通信規格IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B動作温度範囲(℃)0~50材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン耐火等級LSZH(低煙ゼロハロゲン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71741471NLBL-2M-CAT8-PATCH
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする