この堅牢な StarTech.com の KVM (キーボード、ビデオ、マウス)ケーブルを使用すると、 1 台のデバイスで 2 台のコンピュータを制御できます。このユニットは、 4 本の周辺機器ケーブルを 1 本にまとめたもので、 KVM スイッチを使用してデバイス間でオーディオ、ビデオ、キーボードの入力を共有できます。最大 2560 x 1600 ピクセルの高精細グラフィックをサポートするので、鮮明な画像と音質を実現できます。このようなケーブルは、一般的にオフィスの設定のスペースを節約するために使用されます。
耐衝撃性及び耐摩耗性に優れた堅牢な構造の PVC 被覆により、過酷な環境でも使用できます。
ケーブル長:1.8 m の長さで、余分なケーブルを使わずにワークステーション上の機器をすっきり接続できます。
軽量で持ち運びできます。重量はわずか 453g なので、このケーブルはラップトップバッグに簡単に収納して持ち運ぶことができます。
? DVI-D シングルリンクデバイスとの後方互換性により、汎用性が向上しています
?デュアルリンクモードで最大 7.92Gbps の DVI-D クロック周波数をサポートし、高速な信号伝送を実現します
? USB A 、 USB B 、 3.5 mm ミニジャックコネクタを備えているため、互換性が容易です
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980